HELLERMANNTYTON - Polyamid Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-40300
Nenndurchmesser - 3 mm
Bündeldurchmesser - 2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026191294
Sonepar Artikelnummer
121178870
Hersteller Artikelnummer
170-40300
Hersteller Typ
HEGPA6603-PA66-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
170-40300
Nenndurchmesser:
3 mm
Bündeldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.006 kg


