HELLERMANNTYTON - Polyamid Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-40400
Nenndurchmesser - 4 mm
Bündeldurchmesser - 3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026191300
Sonepar Artikelnummer
121178871
Hersteller Artikelnummer
170-40400
Hersteller Typ
HEGPA6604-PA66-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
170-40400
Nenndurchmesser:
4 mm
Bündeldurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.006 kg


