HELLERMANNTYTON - Polyamid Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-40600
Nenndurchmesser - 6 mm
Bündeldurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026191324
Sonepar Artikelnummer
121178873
Hersteller Artikelnummer
170-40600
Hersteller Typ
HEGPA6606-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-40600
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.009 kg


