HELLERMANNTYTON - Polyamid Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-40800
Nenndurchmesser - 8 mm
Bündeldurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026191331
Sonepar Artikelnummer
121178874
Hersteller Artikelnummer
170-40800
Hersteller Typ
HEGPA6608-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-40800
Nenndurchmesser:
8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.010 kg


