HELLERMANNTYTON - Polyamid Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-44000
Nenndurchmesser - 40 mm
Bündeldurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026191416
Sonepar Artikelnummer
121178881
Hersteller Artikelnummer
170-44000
Hersteller Typ
HEGPA6640-PA66-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-44000
Nenndurchmesser:
40 mm
Bündeldurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.037 kg


