HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-00090
Nenndurchmesser - 9 mm
Bündeldurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125480
Sonepar Artikelnummer
121178805
Hersteller Artikelnummer
170-00090
Hersteller Typ
HEGPX09-PET-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-00090
Nenndurchmesser:
9 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.010 kg


