HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-80503
Nenndurchmesser - 3 mm
Bündeldurchmesser - 3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026330471
Sonepar Artikelnummer
121178893
Hersteller Artikelnummer
170-80503
Hersteller Typ
HEGPL03-PET-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
170-80503
Nenndurchmesser:
3 mm
Bündeldurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.003 kg


