HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-80506
Nenndurchmesser - 6 mm
Bündeldurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
4800 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026330488
Sonepar Artikelnummer
121178895
Hersteller Artikelnummer
170-80506
Hersteller Typ
HEGPL06-PET-BK (400)
Hersteller Artikel Nr.:
170-80506
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.007 kg


