HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-80512
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
3600 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026330495
Sonepar Artikelnummer
121178897
Hersteller Artikelnummer
170-80512
Hersteller Typ
HEGPL12-PET-BK (300)
Hersteller Artikel Nr.:
170-80512
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.010 kg


