HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-80520
Nenndurchmesser - 20 mm
Bündeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
3600 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026330501
Sonepar Artikelnummer
121178899
Hersteller Artikelnummer
170-80520
Hersteller Typ
HEGPL20-PET-BK (300)
Hersteller Artikel Nr.:
170-80520
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.014 kg


