HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-80530
Nenndurchmesser - 30 mm
Bündeldurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
2400 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026330518
Sonepar Artikelnummer
121178900
Hersteller Artikelnummer
170-80530
Hersteller Typ
HEGPL30-PET-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
170-80530
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.020 kg


