HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-80540
Nenndurchmesser - 40 mm
Bündeldurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1800 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026330525
Sonepar Artikelnummer
121178902
Hersteller Artikelnummer
170-80540
Hersteller Typ
HEGPL40-PET-BK (150)
Hersteller Artikel Nr.:
170-80540
Nenndurchmesser:
40 mm
Bündeldurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.021 kg


