HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-80550
Nenndurchmesser - 50 mm
Bündeldurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1800 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026330532
Sonepar Artikelnummer
121178904
Hersteller Artikelnummer
170-80550
Hersteller Typ
HEGPL50-PET-BK (150)
Hersteller Artikel Nr.:
170-80550
Nenndurchmesser:
50 mm
Bündeldurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.030 kg


