HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-00120
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125497
Sonepar Artikelnummer
121178806
Hersteller Artikelnummer
170-00120
Hersteller Typ
HEGPX12-PET-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-00120
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.014 kg


