HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-00200
Nenndurchmesser - 20 mm
Bündeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125503
Sonepar Artikelnummer
121178807
Hersteller Artikelnummer
170-00200
Hersteller Typ
HEGPX20-PET-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-00200
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.020 kg


