HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-00300
Nenndurchmesser - 30 mm
Bündeldurchmesser - 19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125510
Sonepar Artikelnummer
121178808
Hersteller Artikelnummer
170-00300
Hersteller Typ
HEGPX30-PET-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-00300
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.028 kg


