HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-00400
Nenndurchmesser - 40 mm
Bündeldurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125527
Sonepar Artikelnummer
121178809
Hersteller Artikelnummer
170-00400
Hersteller Typ
HEGPX40-PET-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-00400
Nenndurchmesser:
40 mm
Bündeldurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.043 kg


