HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-00060
Nenndurchmesser - 6 mm
Bündeldurchmesser - 3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125473
Sonepar Artikelnummer
121178804
Hersteller Artikelnummer
170-00060
Hersteller Typ
HEGPX06-PET-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
170-00060
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.007 kg


