HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, mit geringem Gewicht, Nennmaß 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-80531
Nenndurchmesser - 30 mm
Bündeldurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026323053
Sonepar Artikelnummer
121178901
Hersteller Artikelnummer
170-80531
Hersteller Typ
HEGPL30-PET-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-80531
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.029 kg


