HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-11200
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125749
Sonepar Artikelnummer
120338443
Hersteller Artikelnummer
170-11200
Hersteller Typ
HEGP12-PET-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-11200
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
1.400 kg


