HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-11500
Nenndurchmesser - 15 mm
Bündeldurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125800
Sonepar Artikelnummer
120338444
Hersteller Artikelnummer
170-11500
Hersteller Typ
HEGP15-PET-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-11500
Nenndurchmesser:
15 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
1.500 kg


