HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-12000
Nenndurchmesser - 20 mm
Bündeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125824
Sonepar Artikelnummer
120338445
Hersteller Artikelnummer
170-12000
Hersteller Typ
HEGP20-PET-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-12000
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
1.050 kg


