HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-12500
Nenndurchmesser - 25 mm
Bündeldurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125855
Sonepar Artikelnummer
120280972
Hersteller Artikelnummer
170-12500
Hersteller Typ
HEGP25-PET-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-12500
Nenndurchmesser:
25 mm
Bündeldurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
1.200 kg


