HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-10300
Nenndurchmesser - 3 mm
Bündeldurchmesser - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125572
Sonepar Artikelnummer
121178867
Hersteller Artikelnummer
170-10300
Hersteller Typ
HEGP03-PET-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
170-10300
Nenndurchmesser:
3 mm
Bündeldurchmesser:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.005 kg


