HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-15000
Nenndurchmesser - 50 mm
Bündeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125893
Sonepar Artikelnummer
120280973
Hersteller Artikelnummer
170-15000
Hersteller Typ
HEGP50-PET-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-15000
Nenndurchmesser:
50 mm
Bündeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
2.250 kg


