HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-10600
Nenndurchmesser - 6 mm
Bündeldurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125657
Sonepar Artikelnummer
120338442
Hersteller Artikelnummer
170-10600
Hersteller Typ
HEGP06-PET-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-10600
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.910 kg


