HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-10800
Nenndurchmesser - 8 mm
Bündeldurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026125671
Sonepar Artikelnummer
121178869
Hersteller Artikelnummer
170-10800
Hersteller Typ
HEGP08-PET-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-10800
Nenndurchmesser:
8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.010 kg


