HELLERMANNTYTON - Polyester Geflechtschlauch schwarz, Spenderbox, PET, Nennmaß 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-80350
Nenndurchmesser - 35 mm
Bündeldurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Standardartikel
EAN
4031026231389
Sonepar Artikelnummer
120311870
Hersteller Artikelnummer
170-80350
Hersteller Typ
HLB35-PET-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
170-80350
Nenndurchmesser:
35 mm
Bündeldurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.263 kg


