HELLERMANNTYTON - Polyester-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712-10002
Breite - 19 mm
Farbe - schwarz
Länge - 25 m
Stärke - 0.18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026566887
Sonepar Artikelnummer
121181398
Hersteller Artikelnummer
712-10002
Hersteller Typ
HTAPE-PROTECT180-PET-BK
Hersteller Artikel Nr.:
712-10002
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Stärke:
0.18 mm
Transparent:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.093 kg


