HELLERMANNTYTON - Premium Isolierband 19mm x 20m gelb Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710-10605
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - gelb
Länge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026548616
Sonepar Artikelnummer
121181355
Hersteller Artikelnummer
710-10605
Hersteller Typ
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-YE (20)
Hersteller Artikel Nr.:
710-10605
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
gelb
Länge:
20 m
Stärke:
0.18 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-18 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.087 kg


