Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Premium Isolierband 19mm x 20m schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Premium Isolierband 19mm x 20m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710-10701

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026548685

Sonepar Artikelnummer

121181363

Hersteller Artikelnummer

710-10701

Hersteller Typ

HTAPE-FLEX2000+19x20-PVC-BK (20)

Hersteller Artikel Nr.:

710-10701

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

20 m

Stärke:

0.21 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-18 .. 105 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.107 kg

Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband. 0,21 mm Materialstärke bietet eine noch höhere elektrische und mechanische Festigkeit. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung. Besonders hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Flammhemmend nach UL 510. Das Premium-Isolierband HelaTape Flex 2000+ ist ein professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen. Das Isolierband bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten. Erzielen Sie optimale Isolierergebnisse im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise bei Kabelmantelreparaturen und bei elektrischen Verbindungen. HelaTape Flex 2000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Anwendungen bis 1 kV.