HELLERMANNTYTON - Premium Isolierband 50mm x 33m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710-10611
Breite - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026548678
Sonepar Artikelnummer
121181361
Hersteller Artikelnummer
710-10611
Hersteller Typ
HTAPE-FLEX1000+ 50x33-PVC-BK (33)
Hersteller Artikel Nr.:
710-10611
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Länge:
33 m
Stärke:
0.18 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-18 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.371 kg


