HELLERMANNTYTON - Prüfstatus-Etiketten (Monat, Jahr, Name) für manuelle Beschriftung grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 590-00164
Beschriftung - sonstige
Farbe - grün
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026253411
Sonepar Artikelnummer
121180859
Hersteller Artikelnummer
590-00164
Hersteller Typ
QPRUEFGPH-103-GN (100)
Hersteller Artikel Nr.:
590-00164
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
grün
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


