HELLERMANNTYTON - Prüfstatusetiketten Freigabe grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 590-00158
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026253350
Sonepar Artikelnummer
121180856
Hersteller Artikelnummer
590-00158
Hersteller Typ
QFREIPH-103-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
590-00158
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


