HELLERMANNTYTON - Prüfstatusetiketten Geprüft gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 590-00162
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026253398
Sonepar Artikelnummer
121180858
Hersteller Artikelnummer
590-00162
Hersteller Typ
QNPRUEFYPH-103-YE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
590-00162
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


