HELLERMANNTYTON - Prüfstatusetiketten Geprüft rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 590-00161
Beschriftung - sonstige
Farbe - rot
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026253381
Sonepar Artikelnummer
121180857
Hersteller Artikelnummer
590-00161
Hersteller Typ
QNPRUEFRPH-103-RD (100)
Hersteller Artikel Nr.:
590-00161
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


