HELLERMANNTYTON - PVC-Isolierbänder 15mm x 10m Farbmix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710-00146
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - mehrfarbig
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026448169
Sonepar Artikelnummer
121181335
Hersteller Artikelnummer
710-00146
Hersteller Typ
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-MIX (10)
Hersteller Artikel Nr.:
710-00146
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
10 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.035 kg


