Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - PVC-Klebeband 51mm x 46m, grau

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - PVC-Klebeband 51mm x 46m, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710-01000

  • Breite - 51 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - grau

  • Länge - 46 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026402420

Sonepar Artikelnummer

121181349

Hersteller Artikelnummer

710-01000

Hersteller Typ

HTAPE-ALLROUND1500-PVC-GY (46)

Hersteller Artikel Nr.:

710-01000

Breite:

51 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Länge:

46 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.476 kg

PVC-Klebeband mit hochwertigem Kautschukkleber beschichtet. Sehr robust mit hoher Haltbarkeit. Leicht zu reißen. Kein Gewebematerial - absorbiert kein Wasser. Zum Bündeln, Halten, Fixieren und für Wartungsarbeiten. Dieses Produkt hat keine elektrischen Isoliereigenschaften. Durch die spezielle PVC-Formel hinterlässt HelaTape Allround 1500 keine klebrigen Rückstände und eignet sich daher besonders zum Abbinden und Bündeln. Es lässt sich leicht und einfach in Längs- und Querrichtung reißen und passt sich gut an unregelmäßige Formen an.