Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - PVC Korrosionsschutzband 50mm x 30m schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - PVC Korrosionsschutzband 50mm x 30m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710-10802

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 30 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026548739

Sonepar Artikelnummer

121181365

Hersteller Artikelnummer

710-10802

Hersteller Typ

HTAPE-WRAP25-50x30-PVC-BK (30)

Hersteller Artikel Nr.:

710-10802

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

30 m

Stärke:

0.25 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.477 kg

Mit Spezialkleber beschichtetes Korrosionsschutzband. Einfach und faltenfrei zu verarbeiten. Die Materialstärke bietet hohen elektrischen und mechanischen Schutz. Beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung, Salzwasser, Öl, Chemikalien, Pilz- und Bakterienbefall. Schützt frei- und erdverlegte Rohre und Masten. Dieses breite PVC-Band ist ideal für Rohr- und Leitungsumhüllungen. Es schützt sowohl frei- als auch erdverlegte Rohre und Masten. Es ist sehr beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung sowie gegen Pilz- und Bakterienbefall. Darüber hinaus bietet HelaTape Wrap hohen Schutz vor mechanischen und elektrischen Einflüssen.