HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette 1000mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (139/38mm), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20041
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 139 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Nennquerschnitt - 45 .. 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406626
Sonepar Artikelnummer
120328559
Hersteller Artikelnummer
450-20041
Hersteller Typ
RMS 139-38-PO-X-BK (1000.0)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20041
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
139 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Nennquerschnitt:
45 .. 120 mm²
Länge:
1000 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
45 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.77 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.100 kg


