HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette 1000mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (185/55mm), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20050
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 185 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 55 mm
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406640
Sonepar Artikelnummer
120328560
Hersteller Artikelnummer
450-20050
Hersteller Typ
RMS 185-55-PO-X-BK (1000.0)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20050
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
185 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
55 mm
Länge:
1000 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
65 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.74 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.170 kg


