HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette 1000mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (43/10mm), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20002
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 43 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 10 mm
Nennquerschnitt - 15 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406480
Sonepar Artikelnummer
120328548
Hersteller Artikelnummer
450-20002
Hersteller Typ
RMS 43-10-PO-X-BK (1000.0)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20002
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
43 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Nennquerschnitt:
15 .. 35 mm²
Länge:
1000 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
15 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.3 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.441 kg


