HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette 1000mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (76/22mm), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20022
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Nennquerschnitt - 28 .. 65 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406565
Sonepar Artikelnummer
120328555
Hersteller Artikelnummer
450-20022
Hersteller Typ
RMS 76-22-PO-X-BK (1000.0)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20022
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Nennquerschnitt:
28 .. 65 mm²
Länge:
1000 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
28 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.000 kg


