HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette 500mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (100/30mm), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20030
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 30 mm
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406589
Sonepar Artikelnummer
120328557
Hersteller Artikelnummer
450-20030
Hersteller Typ
RMS 100-30-PO-X-BK (500.0)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20030
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
30 mm
Länge:
500 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
35 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.54 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.391 kg


