HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette 500mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (76/22mm), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20021
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406558
Sonepar Artikelnummer
120328554
Hersteller Artikelnummer
450-20021
Hersteller Typ
RMS 76-22-PO-X-BK (500.0)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20021
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Länge:
500 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
28 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.305 kg


