HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette 750mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15mm), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20014
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Länge - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026444352
Sonepar Artikelnummer
120328553
Hersteller Artikelnummer
450-20014
Hersteller Typ
RMS 52-15-PO-X-BK (750.0)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20014
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Länge:
750 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
20 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.3 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.480 kg


