Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette 750mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (76/22mm), schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 450-20024

  • Ausführung - Schrumpfmanschette

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm

  • Nennquerschnitt - 28 .. 65 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026444369

Sonepar Artikelnummer

120328556

Hersteller Artikelnummer

450-20024

Hersteller Typ

RMS 76-22-PO-X-BK (750.0)

Hersteller Artikel Nr.:

450-20024

Ausführung:

Schrumpfmanschette

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

22 mm

Nennquerschnitt:

28 .. 65 mm²

Länge:

750 mm

Für Kabelaußendurchmesser:

28 mm

Verstärkte Konstruktion:

Nein

Wandstärke:

2.5 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.760 kg

Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz, 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck, Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung, Thermochromatische Punkte (TCP) als Schrumpfindikator, Verschlussschiene ermöglicht Kabelreparatur ohne Kabelende, Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien, Hohe Witterungsbeständigkeit, halogenfrei, Verpackung im Set für eine einfache und einfache Handhabung, RMS Kabelreparaturmanschetten werden um die betroffene Stelle gelegt und mit einer Verschlussschiene verschlossen. Beim anschließenden Schrumpfen dichtet der innenseitige Heißschmelzkleber die Schadstelle wasserdicht ab und gleicht dabei zusätzlich Unebenheiten des Kabeluntergrundes aus.