HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20005
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 43 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 10 mm
Für Kabelaußendurchmesser - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026581668
Sonepar Artikelnummer
121179828
Hersteller Artikelnummer
450-20005
Hersteller Typ
RMS 43-10-PO-X-BK (1500)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20005
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
43 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
15 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.3 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.706 kg


