HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20015
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Für Kabelaußendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026549989
Sonepar Artikelnummer
121179829
Hersteller Artikelnummer
450-20015
Hersteller Typ
RMS52-15-BK 1500-PO-X-BK (1500)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20015
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
20 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.3 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.713 kg


