HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20025
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Für Kabelaußendurchmesser - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026549965
Sonepar Artikelnummer
121179830
Hersteller Artikelnummer
450-20025
Hersteller Typ
RMS 76-22 BK 1500-PO-X-BK (1500)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20025
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
28 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.904 kg


